Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Toldó elem 6-25mm2 réz sziglen, csav. kábel-leágazáshoz IP00 SN011386 - YCSK-25

MásolásMásolás
TRACON - Toldó elem  6-25mm2 réz sziglen, csav. kábel-leágazáshoz IP00 SN011386

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fővezeték RM névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Fővezeték RE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Vezeték anyaga - réz

  • Feszültségsor - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374186179

Sonepar cikkszám

SN011386

Gyártói cikkszám

YCSK-25

Gyártói típuskód

YCSK-25

Fővezeték RM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Fővezeték RE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Fővezeték SM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Vezeték anyaga:

réz

Feszültségsor:

egyéb

Szigeteléssel:

Nem

Védettség:

IP00

Felület:

ónozott

Alumínium RM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Alumínium RE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Forrasztó lyukkal:

Nem

Alumínium SM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Névleges áram:

101 A

Csavarok száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Munkaáramú kioldó ; Megszakító 230VAC munkaáramú kioldó