TRACON - Toldóhüvely 185mm2 réz szigeteletlen, MPCU, préselhető TH185 - TH185
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 185-185 mm2
Hüvelyforma - hosszú
Kivitel - normál kivitel
Feszültségsor - 600 V-ig
Masszív vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374104111
Sonepar cikkszám
TH185
Gyártói cikkszám
TH185
Gyártói típuskód
TH185
Névleges keresztmetszet:
185-185 mm2
Hüvelyforma:
hosszú
Kivitel:
normál kivitel
Feszültségsor:
600 V-ig
Masszív vezetékhez alkalmas:
Igen
Csatlakoztatás fajtája:
végösszekötő
Szigetelés:
nélkül
Anyag:
réz
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Igen
Felület:
ónozott
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Olajmegállító/középső palló:
Igen
Névleges áram:
269 A
Leágazások száma:
1