Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Toldóhüvely 240mm2 réz szigeteletlen, MPCU, préselhető TH240 - TH240

MásolásMásolás
TRACON - Toldóhüvely 240mm2 réz szigeteletlen, MPCU, préselhető TH240

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 240-240 mm2

  • Hüvelyforma - hosszú

  • Kivitel - normál kivitel

  • Feszültségsor - 600 V-ig

  • Masszív vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374104128

Sonepar cikkszám

TH240

Gyártói cikkszám

TH240

Gyártói típuskód

TH240

Névleges keresztmetszet:

240-240 mm2

Hüvelyforma:

hosszú

Kivitel:

normál kivitel

Feszültségsor:

600 V-ig

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Csatlakoztatás fajtája:

végösszekötő

Szigetelés:

nélkül

Anyag:

réz

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Igen

Felület:

ónozott

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Olajmegállító/középső palló:

Igen

Névleges áram:

353 A

Leágazások száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Toldóhüvely réz ; Toldóhüvely 240mm2 réz szigeteletlen