TRACON - Toldóhüvely 6mm2 réz szig L=26,2mm sárga 100db/csomag STH - STH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 6-6 mm2
Szigetelés színe - sárga
Hüvelyforma - rövid
Kivitel - normál kivitel
Feszültségsor - 600 V-ig
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374101783
Sonepar cikkszám
STH
Gyártói cikkszám
STH
Gyártói típuskód
STH
Névleges keresztmetszet:
6-6 mm2
Szigetelés színe:
sárga
Hüvelyforma:
rövid
Kivitel:
normál kivitel
Feszültségsor:
600 V-ig
Masszív vezetékhez alkalmas:
Igen
Csatlakoztatás fajtája:
végösszekötő
Szigetelés:
PVC
Anyag:
réz
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Igen
Felület:
ónozott
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Olajmegállító/középső palló:
Nem
Névleges áram:
41 A
Leágazások száma:
1