Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Toldóhüvely 6mm2 réz szigeteletlen, MPCU, préselhető TH6 - TH6

MásolásMásolás
TRACON - Toldóhüvely 6mm2 réz szigeteletlen, MPCU, préselhető TH6

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 6-6 mm2

  • Hüvelyforma - hosszú

  • Kivitel - normál kivitel

  • Feszültségsor - 600 V-ig

  • Masszív vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374104012

Sonepar cikkszám

TH6

Gyártói cikkszám

TH6

Gyártói típuskód

TH6

Névleges keresztmetszet:

6-6 mm2

Hüvelyforma:

hosszú

Kivitel:

normál kivitel

Feszültségsor:

600 V-ig

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Csatlakoztatás fajtája:

végösszekötő

Szigetelés:

nélkül

Anyag:

réz

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Igen

Felület:

ónozott

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Olajmegállító/középső palló:

Igen

Névleges áram:

57 A

Leágazások száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Toldóhüvely réz ; Toldóhüvely 6mm2 réz szigeteletlen