Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Tölthető Led lámpa 3W IPX4 SN110146 - BLCA3W

MásolásMásolás
TRACON - Tölthető Led lámpa 3W IPX4 SN110146

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Feltölthető - Igen

  • Elem fajtája - beépített akkumulátor

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • ANSI - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374216791

Sonepar cikkszám

SN110146

Gyártói cikkszám

BLCA3W

Gyártói típuskód

BLCA3W

Kivitel:

egyéb

Feltölthető:

Igen

Elem fajtája:

beépített akkumulátor

Fényforrás:

LED nem cserélhető

ANSI:

egyéb

Ház színe:

többszínű

Elemet tartalmazza:

Nem

Védettség:

IPX4

Hosszúság:

90 mm

Anyag:

műanyag

Elemek száma:

1

Fényforrással:

Igen

Tölthető Led lámpa 3W IPX4