Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tömszelence gégecsőhöz M16 műa szürke, anyával együtt IP66 GCS-16 - GCS-16

MásolásMásolás
TRACON - Tömszelence gégecsőhöz M16 műa szürke, anyával együtt IP66 GCS-16

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Védettség - IP55

  • Kivitel - egyenes

  • Építési forma - külső csavarmenet

  • Csatlakozómenet mérete - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374175340

Sonepar cikkszám

GCS-16

Gyártói cikkszám

GCS-16

Gyártói típuskód

GCS-16

Névleges átmérő:

16 mm

Védettség:

IP55

Kivitel:

egyenes

Építési forma:

külső csavarmenet

Csatlakozómenet mérete:

egyéb

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Menet fajtája:

metrikus

Teljes hossz:

27.9 mm

Teljes magasság:

0 mm

Menetek száma coll-onként:

0

Csavarmenet anyaga:

poliamid

Szín:

szürke

Csavarmenet hossza:

10 mm

Anyag:

poliamid

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

10.8 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

0 mm

Engedély CSA védőcsöves kombinációra:

Nem

Áttetsző:

Nem

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Nem

Engedély Lloyd's Register védőcsöves kombinációra:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence gégecsőhöz M16 műa szürke, anyával együtt IP66