TRACON - Tömszelence gégecsőhöz M50 műa szürke, anyával együtt IP66 GCS-50 - GCS-50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 50 mm
Védettség - IP55
Kivitel - egyenes
Építési forma - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374175395
Sonepar cikkszám
GCS-50
Gyártói cikkszám
GCS-50
Gyártói típuskód
GCS-50
Névleges átmérő:
50 mm
Védettség:
IP55
Kivitel:
egyenes
Építési forma:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Menet fajtája:
metrikus
Teljes hossz:
34.2 mm
Teljes magasság:
0 mm
Menetek száma coll-onként:
0
Csavarmenet anyaga:
poliamid
Szín:
szürke
Csavarmenet hossza:
12.6 mm
Anyag:
poliamid
Szigetelés anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
39.5 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Áttetsző:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd's Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C