TRACON - Tömszelence M18 fém ellenanyával réz-krómozva IP66 SN080264 - MGF-18
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 0
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Menet emelkedése - 0 mm
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080264
Gyártói cikkszám
MGF-18
Gyártói típuskód
MGF-18
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
0
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Menet emelkedése:
0 mm
Csavarmenet hossza:
8 mm
Kulcsméret:
0 mm
Hatszög élmérete:
0 mm
Kábelátmérőhöz:
5-10 mm
Anyag:
fém
Anyag minősége:
sárgaréz
Felület:
egyéb
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP66
Ütésálló:
Nem
RAL-szám:
0
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Igen
Nyílásba beakadó:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
vakdugó
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-105 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Megerősített kábelhez:
Nem
Árnyékolt:
Nem