TRACON - Tömszelence M20 műa fekete, anyával együtt IP66 MG-20F - MG-20F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 0
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Menet emelkedése - 0 mm
Csavarmenet hossza - 14 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374133258
Sonepar cikkszám
MG-20F
Gyártói cikkszám
MG-20F
Gyártói típuskód
MG-20F
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
0
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Menet emelkedése:
0 mm
Csavarmenet hossza:
14 mm
Kulcsméret:
0 mm
Hatszög élmérete:
0 mm
Kábelátmérőhöz:
6.5-14 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP66
Ütésálló:
Nem
Szín:
fekete
RAL-szám:
0
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Igen
Nyílásba beakadó:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
membrán
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Megerősített kábelhez:
Nem
Árnyékolt:
Nem