TRACON - Tömszelence M20 műa fekete, törésgátló bevezetővel IP66 MG-20TG - MG-20TG
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Anyag - műanyag
Kábelátmérőhöz - 10-14 mm
Névleges menetméret metrikus / PG - 0
Védettség - IP66
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374146715
Sonepar cikkszám
MG-20TG
Gyártói cikkszám
MG-20TG
Gyártói típuskód
MG-20TG
Menet fajtája:
metrikus
Anyag:
műanyag
Kábelátmérőhöz:
10-14 mm
Névleges menetméret metrikus / PG:
0
Védettség:
IP66
Csavarmenet hossza:
19.5 mm
Szín:
fekete
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Ellenanyával:
Igen
Anyag minősége:
poliamid
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Kulcsméret:
0 mm
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Húzásmentesítés:
Nem
Menet emelkedése:
1.5 mm
Ütésálló:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Felület:
kezeletlen
Osztható csavarozás:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Hatszög élmérete:
0 mm
Üvegszállal megerősített:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
RAL-szám:
0
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem