TRACON - Tömszelence M40 műa fekete, anyával együtt IP66 MG-40F - MG-40F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Anyag - műanyag
Kábelátmérőhöz - 21-30 mm
Névleges menetméret metrikus / PG - 0
Védettség - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374133296
Sonepar cikkszám
MG-40F
Gyártói cikkszám
MG-40F
Gyártói típuskód
MG-40F
Menet fajtája:
metrikus
Anyag:
műanyag
Kábelátmérőhöz:
21-30 mm
Névleges menetméret metrikus / PG:
0
Védettség:
IP66
Csavarmenet hossza:
20 mm
Szín:
fekete
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Ellenanyával:
Igen
Anyag minősége:
poliamid
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Kulcsméret:
0 mm
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Menet emelkedése:
0 mm
Ütésálló:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Felület:
kezeletlen
Osztható csavarozás:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Hatszög élmérete:
0 mm
Üvegszállal megerősített:
Nem
Tömítés fajtája:
membrán
RAL-szám:
0
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem