TRACON - Tömszelence M50 fém ellenanyával réz-krómozva IP66 MGF-50 - MGF-50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Anyag - fém
Kábelátmérőhöz - 32-38 mm
Névleges menetméret metrikus / PG - 0
Védettség - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374148580
Sonepar cikkszám
MGF-50
Gyártói cikkszám
MGF-50
Gyártói típuskód
MGF-50
Menet fajtája:
metrikus
Anyag:
fém
Kábelátmérőhöz:
32-38 mm
Névleges menetméret metrikus / PG:
0
Védettség:
IP66
Csavarmenet hossza:
13 mm
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Ellenanyával:
Igen
Anyag minősége:
sárgaréz
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Kulcsméret:
0 mm
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Menet emelkedése:
0 mm
Ütésálló:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Felület:
egyéb
Osztható csavarozás:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Hatszög élmérete:
0 mm
Üvegszállal megerősített:
Nem
Tömítés fajtája:
vakdugó
RAL-szám:
0
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-105 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem