Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tömszelence Pg 11 fém ellenanyával réz-krómozva IP66 PGF-11 - PGF-11

MásolásMásolás
TRACON - Tömszelence Pg 11 fém ellenanyával réz-krómozva IP66 PGF-11

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - PG

  • Anyag - fém

  • Kábelátmérőhöz - 4-8 mm

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 18

  • Védettség - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374148603

Sonepar cikkszám

PGF-11

Gyártói cikkszám

PGF-11

Gyártói típuskód

PGF-11

Menet fajtája:

PG

Anyag:

fém

Kábelátmérőhöz:

4-8 mm

Névleges menetméret metrikus / PG:

18

Védettség:

IP66

Csavarmenet hossza:

8 mm

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Ellenanyával:

Igen

Anyag minősége:

sárgaréz

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Kulcsméret:

0 mm

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Menet emelkedése:

0 mm

Ütésálló:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Felület:

egyéb

Osztható csavarozás:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Hatszög élmérete:

0 mm

Üvegszállal megerősített:

Nem

Tömítés fajtája:

vakdugó

RAL-szám:

0

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-105 °C

Árnyékolt:

Nem

Megerősített kábelhez:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg 11 fém ellenanyával réz-krómozva IP66