Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tömszelence Pg 16 fém ellenanyával réz-krómozva IP66 PGF-16 - PGF-16

MásolásMásolás
TRACON - Tömszelence Pg 16 fém ellenanyával réz-krómozva IP66 PGF-16

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 22

  • Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb

  • Menet emelkedése - 0 mm

  • Csavarmenet hossza - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374148627

Sonepar cikkszám

PGF-16

Gyártói cikkszám

PGF-16

Gyártói típuskód

PGF-16

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

22

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Menet emelkedése:

0 mm

Csavarmenet hossza:

8 mm

Kulcsméret:

0 mm

Hatszög élmérete:

0 mm

Kábelátmérőhöz:

6-12 mm

Anyag:

fém

Anyag minősége:

sárgaréz

Felület:

egyéb

Üvegszállal megerősített:

Nem

Védettség:

IP66

Ütésálló:

Nem

RAL-szám:

0

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Ellenanyával:

Igen

Nyílásba beakadó:

Nem

Kivitel:

egyenes

Többszörös tömítés:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Tömítés fajtája:

vakdugó

Osztható csavarozás:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-105 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Megerősített kábelhez:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg 16 fém ellenanyával réz-krómozva IP66