TRACON - Tömszelence Pg11 műa ellenanyával IP66 PG-11 - PG-11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Anyag - műanyag
Kábelátmérőhöz - 5.5-10 mm
Névleges menetméret metrikus / PG - 18
Védettség - IP66
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374125383
Sonepar cikkszám
PG-11
Gyártói cikkszám
PG-11
Gyártói típuskód
PG-11
Menet fajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Kábelátmérőhöz:
5.5-10 mm
Névleges menetméret metrikus / PG:
18
Védettség:
IP66
Csavarmenet hossza:
8 mm
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Ellenanyával:
Igen
Anyag minősége:
PE
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Kulcsméret:
0 mm
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Menet emelkedése:
0 mm
Ütésálló:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Felület:
kezeletlen
Osztható csavarozás:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Hatszög élmérete:
0 mm
Üvegszállal megerősített:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
RAL-szám:
0
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem