Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tömszelence Pg21 műa ellenanyával IP66 PG-21 - PG-21

MásolásMásolás
TRACON - Tömszelence Pg21 műa ellenanyával IP66 PG-21

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 28

  • Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb

  • Menet emelkedése - 0 mm

  • Csavarmenet hossza - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374135948

Sonepar cikkszám

PG-21

Gyártói cikkszám

PG-21

Gyártói típuskód

PG-21

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

28

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Menet emelkedése:

0 mm

Csavarmenet hossza:

12 mm

Kulcsméret:

0 mm

Hatszög élmérete:

0 mm

Kábelátmérőhöz:

14-18 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PE

Felület:

kezeletlen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Védettség:

IP66

Ütésálló:

Nem

RAL-szám:

0

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Ellenanyával:

Igen

Nyílásba beakadó:

Nem

Kivitel:

egyenes

Többszörös tömítés:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Osztható csavarozás:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Megerősített kábelhez:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg21 műa ellenanyával IP66