TRACON - Tömszelence Pg42 műa ellenanyával IP66 PG-42 - PG-42
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 51
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Menet emelkedése - 0 mm
Csavarmenet hossza - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374135979
Sonepar cikkszám
PG-42
Gyártói cikkszám
PG-42
Gyártói típuskód
PG-42
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
51
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Menet emelkedése:
0 mm
Csavarmenet hossza:
14 mm
Kulcsméret:
0 mm
Hatszög élmérete:
0 mm
Kábelátmérőhöz:
30-38 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PE
Felület:
kezeletlen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP66
Ütésálló:
Nem
RAL-szám:
0
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Igen
Nyílásba beakadó:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Megerősített kábelhez:
Nem
Árnyékolt:
Nem