Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tömszelence Pg48 műa ellenanyával IP66 PG-48 - PG-48

MásolásMásolás
TRACON - Tömszelence  Pg48 műa ellenanyával IP66 PG-48

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - PG

  • Anyag - műanyag

  • Kábelátmérőhöz - 37-44 mm

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 58

  • Védettség - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374135986

Sonepar cikkszám

PG-48

Gyártói cikkszám

PG-48

Gyártói típuskód

PG-48

Menet fajtája:

PG

Anyag:

műanyag

Kábelátmérőhöz:

37-44 mm

Névleges menetméret metrikus / PG:

58

Védettség:

IP66

Csavarmenet hossza:

21 mm

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Ellenanyával:

Igen

Anyag minősége:

PE

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Kulcsméret:

0 mm

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Menet emelkedése:

0 mm

Ütésálló:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Felület:

kezeletlen

Osztható csavarozás:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Hatszög élmérete:

0 mm

Üvegszállal megerősített:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

RAL-szám:

0

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Árnyékolt:

Nem

Megerősített kábelhez:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg48 műa ellenanyával IP66