TRACON - Trafó 230/12V 250VA halogén elektronikus IP20 MRE-250 - MRE-250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kimeneti feszültség - 12-12 V
Teljesítmény - 85-250 W
Dimm-funkció nélkül - Igen
Transzformátor fajtája - 1-fázisú adaptertrafó elektronikus
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374153621
Sonepar cikkszám
MRE-250
Gyártói cikkszám
MRE-250
Gyártói típuskód
MRE-250
Kimeneti feszültség:
12-12 V
Teljesítmény:
85-250 W
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Transzformátor fajtája:
1-fázisú adaptertrafó elektronikus
Védettség:
IP20
Szélesség:
48 mm
Bemeneti feszültség:
220-240 V
Magasság:
38 mm
Hosszúság:
220 mm
Biztonsági transzformátor:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Csatlakozási mód primer oldal:
csavaros
Beépítés:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Csatlakozási mód szekunder oldal:
csavaros
Felületre szerelhető:
Igen
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Rövidzárbiztos:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Indulási helyek (párok) száma:
1
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Átmérő:
0 mm
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fekete
Túlterhelésvédelem:
Nem
Túlmelegedés védelem:
Nem
Szekunder kismegszakítóval:
Nem