TRACON - Trafó 230/8-12-24V csengő 2mod SX078084 - BT-8/2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Primer feszültség - 230 V
Szekunder feszültség 1 - 8 V
Szekunder áramerősség 1 - 0.33 A
Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó
Szekunder feszültség 2 - 12 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374146647
Sonepar cikkszám
SX078084
Gyártói cikkszám
BT-8/2
Gyártói típuskód
BT-8/2
Primer feszültség:
230 V
Szekunder feszültség 1:
8 V
Szekunder áramerősség 1:
0.33 A
Transzformátor fajtája:
szabvány csengőtrafó
Szekunder feszültség 2:
12 V
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Szekunder áramerősség 2:
0.33 A
Max. kimeneti áram:
0.33 A
Max. kimeneti teljesítmény:
8 W
Szekunder feszültség 3:
24 V
Max. teljesítményveszteség:
1.1 W
Szekunder áramerősség 3:
0.33 A
Modulszélesség:
2
Szélesség:
36 mm
Hosszúság:
88 mm
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Magasság:
88 mm
Hővédelem:
Nem
Rövidzárbiztos:
Nem