TRACON - Túlterhelési kioldásjelző 1zFő+1zSé TGV2-D1010 - TGV2-D1010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 2 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374125277
Sonepar cikkszám
TGV2-D1010
Gyártói cikkszám
TGV2-D1010
Gyártói típuskód
TGV2-D1010
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
felpattintható
Foglalat:
nélkül
Hibajel-kapcsolók száma:
2
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Túlterhelési kioldásjelző 1zFő+1zSé