TRACON - Univerzális csupaszoló, 1000V-ra szigetelt AC 1000V, L= 160mm, 200g SN173981 - CB-1000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 160 mm
Csupaszítás hossza állítható - Igen
Állítható horonymélység - Igen
Pofák hossza - 38 mm
Körvágás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374233460
Sonepar cikkszám
SN173981
Gyártói cikkszám
CB-1000
Gyártói típuskód
CB-1000
Hosszúság:
160 mm
Csupaszítás hossza állítható:
Igen
Állítható horonymélység:
Igen
Pofák hossza:
38 mm
Körvágás:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Ütközésvédelemmel:
Igen
Univerzális csupaszoló, 1000V-ra szigetelt AC 1000V, L= 160mm, 200g