Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Univerzális kábelösszekötő 1P kék Al/Cu 6-50mm2 max. 800VAC, max.160A SN105023 - FLEAL-50/1K

MásolásMásolás
TRACON - Univerzális kábelösszekötő 1P kék  Al/Cu 6-50mm2 max. 800VAC, max.160A SN105023

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 1

  • Névleges áram - 160 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Bemenetek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374217057

Sonepar cikkszám

SN105023

Gyártói cikkszám

FLEAL-50/1K

Gyártói típuskód

FLEAL-50/1K

Pólusszám:

1

Névleges áram:

160 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Szerelési mód:

DIN-sín

Bemenetek száma:

1

Kimenetek száma:

1

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

2.5-50 mm2

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

2.5-50 mm2

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Érintésbiztos:

Igen

Magasság:

51 mm

Szélesség:

17.9 mm

Mélység:

43.7 mm

Univerzális kábelösszekötő 1P kék Al/Cu 6-50mm2 max. 800VAC, max.160A