Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Univerzális kábelösszekötő 3P zöld/sárga Al/Cu 16-95mm2 max. 800VAC, max.245A SN108331 - FLEAL-95/3ZS

MásolásMásolás
TRACON - Univerzális kábelösszekötő 3P zöld/sárga  Al/Cu 16-95mm2 max. 800VAC, max.245A SN108331

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Névleges áram - 245 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 16-95 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374217217

Sonepar cikkszám

SN108331

Gyártói cikkszám

FLEAL-95/3ZS

Gyártói típuskód

FLEAL-95/3ZS

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Névleges áram:

245 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

16-95 mm2

Érintésbiztos:

Igen

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Bemenetek száma:

3

Kimenetek száma:

3

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Nem

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

16-95 mm2

Szélesség:

60.9 mm

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Mélység:

49.6 mm

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

89.1 mm

Univerzális kábelösszekötő 3P zöld/sárga Al/Cu 16-95mm2 max. 800VAC, max.245A