TRACON - Üres fém kábeldob IP20 KD-DOB - KD-DOB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - acél
Kábel felszereltség - kábel nélkül
Érkeresztmetszet - 0 mm2
Erek száma - 0
CEE dugaszoló aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374176804
Sonepar cikkszám
KD-DOB
Gyártói cikkszám
KD-DOB
Gyártói típuskód
KD-DOB
Ház anyaga:
acél
Kábel felszereltség:
kábel nélkül
Érkeresztmetszet:
0 mm2
Erek száma:
0
CEE dugaszoló aljzatok száma:
0
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
4
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):
0
Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):
0
Sugaszoló aljzatok száma olasz sazbvány TYP 30:
0
Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Hálózati csatlakozó típusa:
Dugó CEE 7/4 (F típus)
Kábelhossz:
0 m
Hordozókerettel:
Nem
Automatikus kábelcsévélés:
Nem
Hővédelemmel:
Igen
Helyzetrögzítéssel:
Nem
Biztosítás:
nélkül
Védettség:
IP20
Szín:
egyéb