Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Üres ipari csatlakozódoboz szerelősínnel, ABS 16mod, H×W×D=330×330×155mm, IP65 SX077827 - TDB333315

MásolásMásolás
TRACON - Üres ipari csatlakozódoboz szerelősínnel, ABS 16mod, H×W×D=330×330×155mm, IP65 SX077827

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Sorok száma - 1

  • Modulszélesség - 16

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Szín - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374222150

Sonepar cikkszám

SX077827

Gyártói cikkszám

TDB333315

Gyártói típuskód

TDB333315

Sorok száma:

1

Modulszélesség:

16

Szerelési mód:

falon kívül

Szín:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Szélesség:

330 mm

Védettség:

IP65

Magasság:

330 mm

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Fedél kivitel:

zárt

Fedél/burkolat fajtája:

fedél

Mélység:

150 mm

Földelő sorkapocs:

Nem

Zárral:

Nem

Sorolható:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Zárás módja:

egyéb

Nullavezető sorkapocs:

Nem

Belső mélység:

95 mm

DIN-sín:

Igen

RAL-szám:

7035

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Nem

Ajtó fajtája:

egyszerű

Üres ipari csatlakozódoboz szerelősínnel, ABS 16mod, H×W×D=330×330×155mm, IP65