TRACON - Üres műanyag kábeldob 25m IP00 SN102883 - KT-DOB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érkeresztmetszet - 0 mm2
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4
Kábel felszereltség - kábel nélkül
Ház anyaga - műanyag
CEE dugaszoló aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102883
Gyártói cikkszám
KT-DOB
Gyártói típuskód
KT-DOB
Érkeresztmetszet:
0 mm2
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
4
Kábel felszereltség:
kábel nélkül
Ház anyaga:
műanyag
CEE dugaszoló aljzatok száma:
0
Erek száma:
0
Kábelhossz:
0 m
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Automatikus kábelcsévélés:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Hővédelemmel:
Nem
Hordozókerettel:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Védettség:
IP00
Helyzetrögzítéssel:
Nem
Biztosítás:
nélkül
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):
0
Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:
0
Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):
0
Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):
0
Szín:
zöld
Dugaszolóaljzatok száma British Standard:
0
Sugaszoló aljzatok száma olasz sazbvány TYP 30:
0
Hibaáram-típus:
egyéb
Rögzítés módja:
forgó kar
Lámpával:
Nem
Töltőkábellel az e-mobilitáshoz:
Nem
Földkábel dob:
Nem