Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - USB állomás 20 USB-A, 200W SX103874 - USB20A

MásolásMásolás
TRACON - USB állomás 20 USB-A, 200W SX103874

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • USB-A-portok száma - 20

  • Magasság - 58 mm

  • Szélesség - 135 mm

  • Mélység - 67 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374236805

Sonepar cikkszám

SX103874

Gyártói cikkszám

USB20A

Gyártói típuskód

USB20A

USB-A-portok száma:

20

Magasság:

58 mm

Szélesség:

135 mm

Mélység:

67 mm

USB állomás 20 USB-A, 200W