TRACON - Védőrelé áramcsökk ellen 0.5-5A/230VAC 250VAC 10A/24VAC/DC SN033108 - TFKV-AKD05
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Levehető szorítókkal - Nem
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 180-260 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 180-260 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374153317
Sonepar cikkszám
SN033108
Gyártói cikkszám
TFKV-AKD05
Gyártói típuskód
TFKV-AKD05
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
180-260 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
180-260 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Árammérési tartomány:
0.5-5 A
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
1-fázisú- túláram lehetséges:
Nem
3-fázisú- túláram lehetséges:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Nem
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.5 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0.5 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
15 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
15 s
Külső áramátalakító:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
1
Szélesség:
45 mm
Magasság:
75 mm
Mélység:
107 mm