Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Végálláskapcs 15A/250V görgős kétir műa oldal IP00 LS15GQ22-B - LS15GQ22-B

MásolásMásolás
TRACON - Végálláskapcs 15A/250V görgős kétir műa oldal IP00 LS15GQ22-B

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - görgős ütköző

  • Ház anyaga - műanyag

  • Védettség - IP00

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374132848

Sonepar cikkszám

LS15GQ22-B

Gyártói cikkszám

LS15GQ22-B

Gyártói típuskód

LS15GQ22-B

Igazoló elem típusa:

görgős ütköző

Ház anyaga:

műanyag

Védettség:

IP00

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Kapcsolási funkció:

csúszó kapcsolóelem

Nyitóérintkezők száma:

1

Szenzor szélessége:

17.5 mm

Záróérintkezők száma:

1

Szenzor hossza:

49.6 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Kényszerműködtetés:

Nem

Illesztőhely típusa:

nélkül

Szenzor magassága:

23.7 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

2

Szenzor átmérője:

0 mm

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Házforma/háztípus:

Quader

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

2 A

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Elektronikus kimenet:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

2 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

2 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0.3 A

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.3 A

Védettség (NEMA):

1

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.3 A

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Házbevonat:

egyéb

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Végálláskapcs 15A/250V görgős kétir műa oldal