TRACON - Végálláskapcs 5A/250V többirányú rugószáras fém IP65 LSME8166 - LSME8166
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 29 mm
Szenzor átmérője - 0 mm
Szenzor magassága - 24.8 mm
Szenzor hossza - 63.9 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374133067
Sonepar cikkszám
LSME8166
Gyártói cikkszám
LSME8166
Gyártói típuskód
LSME8166
Szenzor szélessége:
29 mm
Szenzor átmérője:
0 mm
Szenzor magassága:
24.8 mm
Szenzor hossza:
63.9 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
2 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
2 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0.3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.3 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.3 A
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Igen
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
1
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
egyéb
Házbevonat:
egyéb
Igazoló elem típusa:
rugós kar
Működtető elem beállítása:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Védettség:
IP65
Védettség (NEMA):
1