TRACON - Végálláskapcs görgős lengőkaros fém 3A/250V IP66 VM115
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 58 mm
Szenzor átmérője - 0 mm
Szenzor magassága - 25 mm
Szenzor hossza - 87 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374111096
Sonepar cikkszám
VM115
Gyártói cikkszám
VM115
Gyártói típuskód
VM115
Szenzor szélessége:
58 mm
Szenzor átmérője:
0 mm
Szenzor magassága:
25 mm
Szenzor hossza:
87 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
2 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
2 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0.3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.3 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.3 A
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Igen
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
1
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
lakkozott
Igazoló elem típusa:
rögzítés EN50047 szerint
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Védettség:
IP66
Védettség (NEMA):
1