TRACON - Végálláskapcs kétirányú görgős 20-90mm szár fém IP65 LSME8108 - LSME8108
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - görgőemelő állítható
Ház anyaga - egyéb
Védettség - IP65
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374125314
Sonepar cikkszám
LSME8108
Gyártói cikkszám
LSME8108
Gyártói típuskód
LSME8108
Igazoló elem típusa:
görgőemelő állítható
Ház anyaga:
egyéb
Védettség:
IP65
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Nyitóérintkezők száma:
1
Szenzor szélessége:
29 mm
Záróérintkezők száma:
1
Szenzor hossza:
63.9 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Kényszerműködtetés:
Nem
Illesztőhely típusa:
nélkül
Szenzor magassága:
24.8 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Szenzor átmérője:
0 mm
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
2 A
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Elektronikus kimenet:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
2 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0.3 A
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.3 A
Védettség (NEMA):
1
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.3 A
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házbevonat:
egyéb