TRACON - Végelz 4-erű kábelhez gyant 4×300mm2 (4×52/15mm+1×130/52mm) SN032903 - VE12550
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - melegzsugor
Kivitel - 4-eres kábelek és vezetékek számára
Szár átmérője zsugorodás előtt - 130 mm
Szár átmérője zsugorodás után - 52 mm
Teljes hossz zsugorodás után - 230 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374148757
Sonepar cikkszám
SN032903
Gyártói cikkszám
VE12550
Gyártói típuskód
VE12550
Típus:
melegzsugor
Kivitel:
4-eres kábelek és vezetékek számára
Szár átmérője zsugorodás előtt:
130 mm
Szár átmérője zsugorodás után:
52 mm
Teljes hossz zsugorodás után:
230 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:
52 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás után:
15 mm
Üzemi hőmérséklet:
-55-100 °C
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugor végzáró ; Végelz 4-erű kábelhez gyant 4×300mm2 (4×52/15mm+1×130/52mm)