Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ventilátor 230VAC 100mm 80m3/h golyóscs. időzítő zsalu páramentesítő SN099767 - VF100-BTSH

MásolásMásolás
TRACON - Ventilátor 230VAC 100mm 80m3/h golyóscs. időzítő zsalu páramentesítő SN099767

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges távolság - 161 mm

  • Légszállítás - 80 m3/h

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099767

Gyártói cikkszám

VF100-BTSH

Gyártói típuskód

VF100-BTSH

Névleges távolság:

161 mm

Légszállítás:

80 m3/h

Szín:

szürke

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges feszültség:

230 V

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Fordulatszám:

2800 1/min

Védettség:

egyéb

Irány:

tengelyirányú

Összeállítás:

nedvesség- és alapkapcsolással

Ház anyaga:

műanyag

Névleges áram:

0.065 A

Zajemisszió:

33 dB(A) re 1 pW

Csatlakozó szettel:

Igen

Szélesség:

161 mm

Magasság:

161 mm

Mélység:

77 mm

Ventilátor 230VAC 100mm 80m3/h golyóscs. időzítő zsalu páramentesítő