TRACON - Ventilátor 230VAC 100mm 80m3/h golyóscs. SN099761 - VF100-B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges távolság - 161 mm
Légszállítás - 80 m3/h
Szín - szürke
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099761
Gyártói cikkszám
VF100-B
Gyártói típuskód
VF100-B
Névleges távolság:
161 mm
Légszállítás:
80 m3/h
Szín:
szürke
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges feszültség:
230 V
Hálózati frekvencia:
50 Hz
Összeállítás:
standard
Névleges áram:
0.065 A
Fordulatszám:
2800 1/min
Ház anyaga:
műanyag
Irány:
tengelyirányú
Védettség:
egyéb
Zajemisszió:
33 dB(A) re 1 pW
Csatlakozó szettel:
Igen
Szélesség:
161 mm
Magasság:
161 mm
Mélység:
77 mm
Ventilátor 230VAC 100mm 80m3/h golyóscs.