TRACON - Ventilátor külső rács SN099770 - VFG100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Kapcsolat átmérője - 100 mm
Beépítési méret magasság - 151 mm
Beépítési méret szélesség - 151 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099770
Gyártói cikkszám
VFG100
Gyártói típuskód
VFG100
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Kapcsolat átmérője:
100 mm
Beépítési méret magasság:
151 mm
Beépítési méret szélesség:
151 mm
Tűzvédelmi zárral:
Nem
Beépítési méret mélység:
45 mm
Ventilátor külső rács