TRACON - Vészgomb 22mm fejátm: 30mm gombafejű 1ny reteszelt IP42 NYG442P30 - NYG442P30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Szerelési mód - beépítés
Védettség - IP42
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374134354
Sonepar cikkszám
NYG442P30
Gyártói cikkszám
NYG442P30
Gyártói típuskód
NYG442P30
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Szerelési mód:
beépítés
Védettség:
IP42
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
30 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Kupak átmérője:
60 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Vészgomb 22mm fejátm: 30mm gombafejű 1ny reteszelt