TRACON - Vészgomb 22mm fejátm: 60mm gombafejű 1ny reteszelt IP42 NYG642P60 - NYG642P60
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés 
- Szerelési mód - beépítés 
- Védettség - IP42 
- Világítással - Nem 
- Nyílás átmérője - 30 mm 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
5997374134361
Sonepar cikkszám
NYG642P60
Gyártói cikkszám
NYG642P60
Gyártói típuskód
NYG642P60
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Szerelési mód:
beépítés
Védettség:
IP42
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
30 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Kupak átmérője:
60 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Vészgomb 22mm fejátm: 60mm gombafejű 1ny reteszelt