TRACON - Vészvilágító 8W 3h nem állandó IP65 TLBV-18NM - TLBV-18NM
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra / mennyezetre szerelt
Védettség - IP65
Funkció - menekülési útvonal jelölés
Rendszer teljesítmény - 8 W
Névleges üzemidő - 3-3 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374175586
Sonepar cikkszám
TLBV-18NM
Gyártói cikkszám
TLBV-18NM
Gyártói típuskód
TLBV-18NM
Szerelési mód:
falra / mennyezetre szerelt
Védettség:
IP65
Funkció:
menekülési útvonal jelölés
Rendszer teljesítmény:
8 W
Névleges üzemidő:
3-3 h
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Piktogrammal:
Igen
Effektív fényáram:
150 lm
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK06
Felügyeleti berendezés:
vizsgálógomb
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
10000 h
Feszültség fajtája:
AC
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Észlelési távolság:
22 m
Hosszúság:
350 mm
Szélesség:
117 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
I
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Fényáram standby-üzemben:
150 lm
Búra anyaga:
műanyag matt/szatinált
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
fénycső
Foglalat:
G5
Magasság / mélység:
76 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Működtető:
elektronikus trafó
Világítófejek száma:
1
Külső átmérő:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Beépítési átmérő:
0 mm
Csatlakozási mód:
csavaros
Beépítési szélesség:
0 mm
Fényelosztó:
egyéb
Beépítési hossz:
0 mm
Pólusszám:
1
Huzalozás típusa:
lezárás
Teljesítményfaktor:
0.5
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Vezeték-keresztmetszet:
0 mm2
Névleges áram:
0-0 mA