TRACON - Vészvilágító kijáratjelző tábla TLBVLED30NM-hez SN104512 - TLBVLED30NM-KJ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Irány - egyéb
Piktogram jelentése - kimenet
Hosszúság - 110 mm
Szélesség - 355 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374218061
Sonepar cikkszám
SN104512
Gyártói cikkszám
TLBVLED30NM-KJ
Gyártói típuskód
TLBVLED30NM-KJ
Kivitel:
egyéb
Irány:
egyéb
Piktogram jelentése:
kimenet
Hosszúság:
110 mm
Szélesség:
355 mm
Kétoldalas:
Igen
Észlelési távolság:
15 m
Anyagvastagság:
4 mm
Vészvilágító kijáratjelző tábla TLBVLED30NM-hez