Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Vészvilágító LED-es 4W 30db led 3h 4,8V IP65 állandó gyári TLBVLED30 - TLBVLED30

MásolásMásolás
TRACON - Vészvilágító LED-es 4W 30db led 3h 4,8V IP65 állandó gyári TLBVLED30

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 210 lm

  • Akkumulátor tulajdonság - NiCd

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374189743

Sonepar cikkszám

TLBVLED30

Gyártói cikkszám

TLBVLED30

Gyártói típuskód

TLBVLED30

Szerelési mód:

falra szerelés

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

210 lm

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

350 mm

Szélesség:

117 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Magasság / mélység:

76 mm

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító LED-es 4W 30db led 3h 4,8V IP65 állandó gyári