Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Vészvilágító LED-es 8db LED 3h állandó élvilágítós oldalfali IP20 EXIT-02-J - EXIT-02-J

MásolásMásolás
TRACON - Vészvilágító LED-es 8db LED 3h állandó élvilágítós oldalfali IP20 EXIT-02-J

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 180 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 3-3 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 10000 h

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374175661

Sonepar cikkszám

EXIT-02-J

Gyártói cikkszám

EXIT-02-J

Gyártói típuskód

EXIT-02-J

Effektív fényáram:

180 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

3-3 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

10000 h

Védettség:

IP20

Szerelési mód:

falon kívüli

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Fényszín:

fehér

Jelölés fajtája:

egy-/kétoldalas

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Fényelosztó:

egyéb

Ütésállóság:

IK06

Érintésvédelem:

I

Teljesítményfaktor:

0.5

Szélesség:

240 mm

Magasság / mélység:

25 mm

Hosszúság:

210 mm

Külső átmérő:

0 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Beépítési hossz:

0 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

1

Vezeték-keresztmetszet:

1.5 mm2

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges áram:

0-0 mA

Oldalfalra szerelhető Méretek: 240x150x25mm