TRACON - Vezeték nélküli adóegység nyomógombokhoz 868 MHz SX076483 - EMMIN001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fényszabályzó/fénymérő érzékelő
Mélység - 34 mm
Vezérlés módja - egyéb
Átmérő - 0 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374217804
Sonepar cikkszám
SX076483
Gyártói cikkszám
EMMIN001
Gyártói típuskód
EMMIN001
Kivitel:
fényszabályzó/fénymérő érzékelő
Mélység:
34 mm
Vezérlés módja:
egyéb
Átmérő:
0 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Védettség:
IP20
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Szélesség:
55 mm
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Magasság:
53 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
ZigBee protokollt támogatja:
Nem
Vezeték nélküli adóegység nyomógombokhoz 868 MHz