TRACON - Vezeték nélküli csengő 1adó 1vevő 2AA, CR2032, IP44 100m SN103009 - BELLW3-1V1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - körszelvény
Névtáblával - Nem
Világítással - Nem
Anyag - műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103009
Gyártói cikkszám
BELLW3-1V1
Gyártói típuskód
BELLW3-1V1
Forma:
körszelvény
Névtáblával:
Nem
Világítással:
Nem
Anyag:
műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
fehér
Zsinór nélküli:
Igen
Beépítési mélység:
0 mm
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
39 mm
Átmérő:
120 mm
Vezeték nélküli csengő 1adó 1vevő 2AA, CR2032, IP44 100m