Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Vezeték összekötő 3x0.2-4mm2 minden vezetéktípushoz, karos, áttetsző SN117664 - RVON3

MásolásMásolás
TRACON - Vezeték összekötő 3x0.2-4mm2 minden vezetéktípushoz, karos, áttetsző SN117664

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-2.5 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles

  • Névleges áram In - 32 A

  • Szín - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-4 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374216081

Sonepar cikkszám

SN117664

Gyártói cikkszám

RVON3

Gyártói típuskód

RVON3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Névleges áram In:

32 A

Szín:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-4 mm2

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-0 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0-0 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

1

Névleges feszültség:

450 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-10-85 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Vezeték összekötő 3x0.2-4mm2 minden vezetéktípushoz, karos, áttetsző