TRACON - Vezeték összekötő 5x0.5-4mm2 minden vezetéktípushoz, karos, szürke SN023035 - OVO2,5-5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-4 mm2
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles
Névleges áram In - 32 A
Szín - szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374201728
Sonepar cikkszám
SN023035
Gyártói cikkszám
OVO2,5-5
Gyártói típuskód
OVO2,5-5
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-4 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Névleges áram In:
32 A
Szín:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-4 mm2
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-0 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
5
Névleges feszültség:
400 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-10-55 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0