Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Vezetékjelölő (0 szám) pattintós 4-10mm2 SN033392 - J40P

MásolásMásolás
TRACON - Vezetékjelölő (0 szám) pattintós 4-10mm2 SN033392

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 0-0 mm

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Típus - közepes falú

  • Szín - sárga/fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374122771

Sonepar cikkszám

SN033392

Gyártói cikkszám

J40P

Gyártói típuskód

J40P

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

0-0 mm

Kábelátmérő:

0-0 mm

Típus:

közepes falú

Szín:

sárga/fekete

Felirat:

számjegy

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Fogazás:

nélkül

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

bepattintható

Lámpatestek ; Alagútvilágító lámpatest ; LED alagútvilágító 90-265VAC 120W 10800lm 4000K 50000 h