TRACON - Világító kapcsoló 16mm piros, 12VAC/DC 1z IP20 MNK-012R - MNK-012R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - piros
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 16.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374133647
Sonepar cikkszám
MNK-012R
Gyártói cikkszám
MNK-012R
Gyártói típuskód
MNK-012R
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
piros
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Nyílás szélessége:
16.2 mm
Nyílás magassága:
16.2 mm
Megvilágítható:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség:
IP20
Védettség (NEMA):
1